• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Handschuh-Paar HyFlex® 48-101, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094269 11
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 594 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
HyFlex®
Herstellerbezeichnung
HyFlex® 48-101
Schnittschutzklasse, EN 388
A
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
1
Weiterreißfestigkeit
3
Durchstichfestigkeit
1
Schnittfestigkeits (TDM)
A
Schutz vor Stößen
nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche
Polyurethan (PU)
EN 388 Code
4131A
Farbe
schwarz
Produktart
Handschuhe
Einsatzbereich
Schnittschutz
Handschuh-Größe
11
Anwendungsbereich
Präzision
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
Stricktechnologie (Feinheit)
13G
Norm
EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial
Nylon
Beschichtung
Handinnenfläche
gefüttert
nein
Eigenschaften
atmungsaktiv
Schutzkategorie
II
Länge gesamt L
220 mm
Gewicht gesamt
15,7 g
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094269 11
EAN / GTIN 10076490491427
Herstellernummer 48-101/11
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® Serie. Feinstrickhandschuhe mit Innenhandbeschichtung für trockene Arbeitsumgebungen. Für präzise Arbeiten geeignet, hohe Atmungsaktivität. Für leichte Arbeiten in der Industrie. Gute Beweglichkeit für präzise Handhabung kleiner Objekte. Besonders geeignet für leichte Montagearbeiten, Inspektion, Verpackung von Kleinteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.