Käsinepari HyFlex® 48-101 11

Tuote nro.: 094269 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
707 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 13G
  • Viiltosuojaluokka: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Sisältö 12
EN 388 4131A
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 220 mm
Väri musta
Käsineen koko 11
Paino 15,7 g
Neulosteknologia 13G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali PU
Viiltosuojaluokka A
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094269 11
EAN / GTIN 10076490491427
Valmistajan numero 48-101/11

Kuvaus

Malli:

HyFlex®-sarja. Neuloskäsineet, sisäpuolinen pinnoite, kuiviin työympäristöihin. Soveltuvat täsmällisiin töihin, suuri hengittävyys. Keveisiin töihin teollisuudessa. Hyvä liikkuvuus pienten esineiden tarkkaa käsittelyä varten. Soveltuu erityisesti keveisiin asennustöihin, tarkastuksiin, pienosien pakkaamiseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.