{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HyFlex® | |
| Denominación del fabricante | HyFlex® 48-101 | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | A | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | 1 | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 3 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | A | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Poliuretano (PU) | |
| Código EN 388 | 4131A | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 11 | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Nailon | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Forrado | no | |
| Características | transpirable | |
| Categoría de protección | II | |
| Longitud total L | 220 mm | |
| Peso total | 15,7 g | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094269 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490491427 | |
| Número del fabricante | 48-101/11 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |