Handschuh-Paar 8800 // FLEXIBLE FIT, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094238 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    5,26 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    4,38 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
825 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXIBLE FIT
Herstellerbezeichnung 8800 FLEXIBLE FIT
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
A: Brennverhalten, EN 407 X
B: Kontaktwärme, EN 407 1
C: Konvektionswärme, EN 407 X
D: Strahlungswärme, EN 407 X
E: kleine Schmelzspritzer, EN 407 X
F: große Schmelzspritzer, EN 407 X
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitrilschaum
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4121X
Farbe grau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Hitzeschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften nassgriff; ölgriff
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094238 7
EAN / GTIN 4059904105102
Herstellernummer 8800/7
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

8800 FLEXIBLE FIT. Rutschfester Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung auf Spezial-Stretch-Strickgewebe für guten Tragekomfort. Auch für feuchte und leicht ölige Arbeitsumgebungen geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.