Pár rukavic 8800 // FLEXIBLE FIT, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094238 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    128,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    107,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
837 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXIBLE FIT
Označení výrobce 8800 FLEXIBLE FIT
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4121X
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094238 7
EAN / GTIN 4059904105102
Číslo výrobce 8800/7
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

8800 FLEXIBLE FIT. Neklouzavé rukavice s povlakem z nitrilové pěny na speciální strečové pletenině pro dobrý komfort nošení. Vhodné také pro vlhké a lehce zaolejované pracovní prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.