Kesztyű pár 8800 // FLEXIBLE FIT, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094238 7
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    5,02 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    4,19 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 049 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kötéstechnológia: 13G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
EN 388 4121X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási terület Univerzális
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Kötéstechnológia 13G
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094238 7
EAN / GTIN 4059904105102
Gyártó száma 8800/7
Gyártó/felelős személy AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Leírás

Kivitel:

8800 FLEXIBLE FIT. Csúszásmentes kesztyű nitrilhab bevonattal speciális sztreccs-kötött szöveten a kényelmes viselet érdekében. Nedves és enyhén olajos munkakörnyezethez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.