• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fersendämpfung, Farbe: GELB

Artikel-Nr.: 092813 GELB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb
für Körpergewicht max. 57 kg
Inhalt 1 Paar
Inhalt Einzelteil
Produktart Fersendämpfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092813 GELB
EAN / GTIN 4044348269541
Herstellernummer Z80010
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung für die individuellen Bedürfnisse. Durch das ausgezeichnete Dämpfungsverhalten wird die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert, der Rücken gezielt entlastet und die Ermüdung signifikant verringert.
Verwendbar für das SECURA VARIO®-System.