Amortissement au niveau des talons, Couleur: GELB

Réf.: 092813 GELB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Jaune
Pour un poids corporel max. 57 kg
Sommaire 1 paire
Sommaire pièce unique
Type de produit système d’amortissement au niveau des talons

Identification et classification

Référence article 092813 GELB
EAN / GTIN 4044348269541
Réf. fabricant Z80010
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Système d'amortissement au niveau des talons interchangeable adapté au poids et aux contraintes, de manière à répondre aux besoins individuels. Grâce aux excellentes caractéristiques d'amortissement, la pression dans les chaussures est réduite à un niveau naturel, le dos est soulagé de manière ciblée et la fatigue nettement réduite.
Utilisable pour le système SECURA VARIO®.