Tlumení v oblasti paty, Barva: GELB

Artiklové číslo: 092813 GELB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
280 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva
Žlutá
Pro tělesnou hmotnost max.
57 kg
Obsah
1 paar
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Tlumení v oblasti paty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092813 GELB
EAN / GTIN 4044348269541
Číslo výrobce Z80010
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Vyměnitelné tlumení v oblasti paty přizpůsobené hmotnosti a zatížení pro individuální požadavky uživatele. Díky vynikajícímu tlumení se tlakové zatížení v obuvi sníží na přirozenou míru, dosáhne se úlevy pro záda a výrazně se sníží únava.
Použití pro systém SECURA VARIO®.