{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Schnürstiefel OSLO III GTX | |
| Güte- und Prüfsiegel | DGUV | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | grau | |
| Größe EU | 46 | |
| Geschlecht | Herren | |
| Norm | EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Obermaterial | Glattleder | |
| Material Sohle | Perbunan (Nitrilkautschuk) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | ja | |
| antistatische Eigenschaften | ja | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ja | |
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten | ja | |
| Wasserdicht | ja | |
| profilierte Laufsohle | ja | |
| Leitergrip | nein | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Verschluss | Senkel | |
| Fersendämpfung | ja | |
| Gewichtsabhängige Dämpfung | ja | |
| Eigenschaft Schuh | hitzebeständige Sohle; Kälteschutz; reflektierend | |
| Hitzebeständig bis | 200 °C | |
| Kälteschutz bis | -20 °C | |
| Schaftausführung | Mittelhoch | |
| Produktart | Stiefel |
| Artikelnummer | 092793 46 | |
| EAN / GTIN | 4044348688212 | |
| Herstellernummer | OSLO III GTX NB 46 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |