{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Serie | OSLO III GTX | |
| Denumirea producătorului | Schnürstiefel OSLO III GTX | |
| Sigiliu de calitate și testare | DGUV | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri | |
| Mărime EU | 46 | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Standard | EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
| Materialul din partea superioară | Piele fină | |
| Material talpă | Perbunan (cauciuc nitril) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | da | |
| Material bombeu de protecţie | Oţel | |
| Talpă antiperforare | da | |
| Material siguranță pătrundere | Oţel | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Talpă profilată | da | |
| Mâner scară | nu | |
| Clasa de protecţie | S3 | |
| Închidere | Şireturi | |
| Amortizare la călcâi | da | |
| Amortizare în funcţie de greutate | da | |
| Proprietăți pantof | Protecţie la frig; Talpă rezistentă la căldură; reflectorizant | |
| Rezistent la căldură până la | 200 °C | |
| Protecție la rece până la | -20 °C | |
| Tip de coadă | Mediu ridicat | |
| Tip produs | Cizme |
| Cod articol | 092793 46 | |
| EAN / GTIN | 4044348688212 | |
| Număr producător | OSLO III GTX NB 46 | |
| Producător/responsabil | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |