{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| Serie |
OSLO III GTX
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Schnürstiefel OSLO III GTX
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
DGUV
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
ja
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Größe EU |
40
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| Norm |
EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
|
|
| Obermaterial |
Glattleder
|
|
| Material Sohle |
Perbunan (Nitrilkautschuk)
|
|
| Rutschhemmung |
ja
|
|
| Zehenschutzkappe |
ja
|
|
| Material Zehenschutzkappe |
Stahl
|
|
| durchtrittsichere Sohle |
ja
|
|
| Material Durchtrittsicherheit |
Stahl
|
|
| geschlossener Fersenbereich |
ja
|
|
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle |
ja
|
|
| antistatische Eigenschaften |
ja
|
|
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich |
ja
|
|
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten |
ja
|
|
| Wasserdicht |
ja
|
|
| profilierte Laufsohle |
ja
|
|
| Leitergrip |
nein
|
|
| Schutzklasse |
S3
|
|
| Verschluss |
Senkel
|
|
| Fersendämpfung |
ja
|
|
| Gewichtsabhängige Dämpfung |
ja
|
|
| Eigenschaft Schuh |
Kälteschutz; hitzebeständige Sohle; reflektierend
|
|
| Hitzebeständig bis |
200 °C
|
|
| Kälteschutz bis |
-20 °C
|
|
| Schaftausführung |
Mittelhoch
|
|
| Produktart |
Stiefel
|
| Artikelnummer | 092793 40 | |
| EAN / GTIN | 4044348688151 | |
| Herstellernummer | OSLO III GTX NB 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |