{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Compositelite | |
| Herstellerbezeichnung | FW07 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Größe EU | 45 | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Obermaterial | Glattleder | |
| Material Sohle | Gummi; Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Composite | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Textil | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Schutzklasse | S3L | |
| Eigenschaft Schuh | metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Hoch | |
| Produktart | Stiefel |
| Artikelnummer | 092432 45 | |
| EAN / GTIN | 5036108184019 | |
| Herstellernummer | FW07BKR45 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |