{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Compositelite | |
| Denominación del fabricante | FW07 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | Color naranja; negro | |
| Tamaño UE | 45 | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN ISO 20344; EN ISO 20345 | |
| Material de cubierta | Cuero liso | |
| Material suela | Goma; Poliuretano (PU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Cubierta protectora para los dedos | sí | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
| Suela resistente a la perforación | sí | |
| Material seguridad antiperforación | Textil | |
| Zona del talón cerrada | sí | |
| Nivel de protección | S3L | |
| Características zapato | Suela sin metal | |
| Ejecución del mango | Altura elevada | |
| Tipo de producto | Botas |
| Número de artículo | 092432 45 | |
| EAN / GTIN | 5036108184019 | |
| Número del fabricante | FW07BKR45 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |