Schweißerstiefel schwarz/orange FW07 Compositelite Schweißer-Stiefel, S3L, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092432 44
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3L
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Compositelite
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse S3L
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
EU-Schuhgröße 44
Farbe schwarz/orange
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092432 44
EAN / GTIN 5036108184002
Herstellernummer FW07BKR44
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerstiefel FW07, mit Schutzklappe aus Leder zum Schutz vor Funkenflug.
  • Flammhemmende Nähte.
  • Metallfreie Zehenschutzkappe und Zwischensohle.
  • PU/Gummi-Sohle, hitzebeständig bis 300 °C.
  • Gepolsteter Schaft und energieabsorbierendes Fußbett für noch mehr Komfort.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L HRO SR FO