Halbschuh blau/schwarz Elten LUAN black Low, S3S, EU-Schuhgröße: 38

Artikel-Nr.: 092272 38
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LUAN
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Größe EU 38
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Mikrofaser
Material Sohle Polyurethan (PU); Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht nein
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3S
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092272 38
EAN / GTIN 4030839363348
Herstellernummer 720911-38
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

LUAN black Low ESD S3S
  • Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Metallfreier Durchtrittschutz.
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black.
  • Stahlkappe.
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO mit Infinergy® Sohlenkern von BASF.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO