Chaussures basses bleu/noir Elten LUAN black Low, S3S, Pointure EU: 38

Réf.: 092272 38
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LUAN
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu; noir
Taille EU 38
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3S
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092272 38
EAN / GTIN 4030839363348
Réf. fabricant 720911-38
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

LUAN black Low ESD S3S
  • Tige en microfibre hydrophobe.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Protection contre les perforations non métallique.
  • Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black.
  • Embout en acier.
  • Semelle en TPU/PU MAXXIMO avec noyau Infinergy® de BASF.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO