Zapato abotinado azul/negro Elten LUAN black Low, S3S, Número de zapato UE: 38

Número de artículo: 092272 38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LUAN
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; negro
Tamaño UE 38
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3S
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela amortiguada (suela de rebote); Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092272 38
EAN / GTIN 4030839363348
Número del fabricante 720911-38
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

LUAN black Low ESD S3S
  • Material superior hidrófugo de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Protección contra perforación exenta de metal.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa, negra.
  • Puntera de acero.
  • Suela TPU/PU MAXXIMO con núcleo de la suela Infinergy® de BASF.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO