Halbschuh schwarz / blau IMPULSE XXT blue Low ESD, S1, EU-Schuhgröße: 41

Artikel-Nr.: 092263 41
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie IMPULSE
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Größe EU 41
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Mikrofaser
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Composite
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
Schutzklasse S1
Verschluss elastische Senkel
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); gefüttert; herausnehmbares Fußbett; lederfrei; metallfreie Sohle
Material Innenfutter Textil
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092263 41
EAN / GTIN 4030839350041
Herstellernummer 729755-41
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Bequemer Sicherheitsschuh IMPULSE XXT im modernen Design.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • PU/PU Wellmaxx Sohle TRAINERS, rutschhemmend.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • ESD-Ausstattung.
  • Metall-und lederfreie Ausführung.

Elastisches Schnürsystem mit Schnellarretierung.

Norm:

EN ISO 20435:2022 S1 SR FO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.