Puolikengät, mustat/siniset IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 41

Tuote nro.: 092263 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: S1
  • Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti
  • Standardi: Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Pohjan ominaisuus: Rebound-pohja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja IMPULSE
Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S1
Varvassuojuksen materiaali Komposiitti
Standardi Alustojen toimitus mallitestattuina DGUV:n säännön 191 mukaisesti
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Pohjan ominaisuus Rebound-pohja
EU-kokojärjestelmä 41
Tuotetyyppi Turvapuolikenkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092263 41
EAN / GTIN 4030839350041
Valmistajan numero 729755-41

Kuvaus

Malli:

Mukava turvakengät IMPULSE XXT, moderni muotoilu.
  • Pintamateriaali mikrokuitua.
  • Hengittävä tekstiilivuori.
  • Pehmustettu iltti.
  • Täyskokoinen ESD PRO black -pohjallinen.
  • PU/PU Wellmaxx -pohja TRAINERS, liukumaton.
  • Välipohja on valmistettu BASF:n Infinergy®-materiaalista ja takaa koko jalkapohjan iskunvaimennuksen.
  • ESD-varustelu.
  • Metalliton ja nahaton malli.

Joustava nauhajärjestelmä ja pikalukitus.

Standardi:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.
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
    EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin