Félcipő, fekete / kék IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 41

Cikkszám: 092263 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat IMPULSE
Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092263 41
EAN / GTIN 4030839350041
Gyártó száma 729755-41

Leírás

Kivitel:

Kényelmes IMPULSE XXT biztonsági cipő modern designnal.
  • Mikroszálas felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • PU/PU Wellmaxx TRAINERS talp, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • ESD kivitel.
  • Fém- és bőrmentes kivitel.

Rugalmas fűzőrendszer gyors zárással.

Szabvány:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz