{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Elastan | 5 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 95 % | |
| Serie | FROST | |
| Größenangabe | Bereich | |
| Größe min. | 44 | |
| Größe max. | 47 | |
| Feuchtigkeitstransport | warm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; wärmeisoliert | |
| Inhalt | 2 Paare | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Produktart | Socken |
| Artikelnummer | 092019 44-47 | |
| EAN / GTIN | 8033546555149 | |
| Herstellernummer | WSK315BB L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italien |