{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Elastan | 5 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 95 % | |
| Řada | FROST | |
| Specifikace velikosti | Oblast, rozsah | |
| Velikost min. | 44 | |
| Velikost max. | 47 | |
| Odvod vlhkosti | Teplé | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Tepelně izolovaný | |
| Obsah | 2 páry | |
| Barva | červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Elastan; Polyester | |
| Druh produktu | Pracovní ponožky |
| Katalogové číslo | 092019 44-47 | |
| EAN / GTIN | 8033546555149 | |
| Číslo výrobce | WSK315BB L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia |