Calcetines FROST, negro/rojo, Tamaño unisex: 44-47

Número de artículo: 092019 44-47
Descuento
14,95 €
Precio por 1 par
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Elastano 5 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 95 %
Serie FROST
Especificación de talla Ajustar
Talla mín. 44
Talla máx. 47
Transporte de la humedad Caliente
Características Con aislamiento térmico; transpirable
Contenido 2 pares
Color rojo; negro
Composición del tejido Elastano; Poliéster
Tipo de producto Calcetines

Identificación y clasificación

Número de artículo 092019 44-47
EAN / GTIN 8033546555149
Número del fabricante WSK315BB L
Fabricante/responsable U Group S.r.l., Via Borgomanero, 1, 28040 Paruzzaro (NO), Italia

Descripción

Ejecución:

Calcetines largos de trabajo, diseñados para ofrecer la máxima comodidad y una protección óptima durante las estaciones frías y húmedas. Fabricados con un tejido técnico térmico. Con zonas de soporte estabilizadoras en el tobillo y canales de ventilación de polipropileno, ofrecen una gran transpirabilidad durante todo el día. Refuerzos resistentes al desgaste en el talón y la puntera.