Knieschoner Basic Clear 1 Paar, transparent, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 092003 KNEE
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz; transparent
Inhalt 1 Paar
Produktart Knieschoner
Inhalt Paar
Material Polyvinylchlorid (PVC); Schaumstoff
Befestigungsmethode Ein-Band-Halterung; Klettverschluss
Eigenschaften dämpfend
Norm EN 14404

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092003 KNEE
EAN / GTIN 4260138252009
Herstellernummer 50001
Hersteller/verantwortliche Person KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Allround-Knieschoner für robuste Einsätze. Mit flexibler PVC-Kappe und gelelastischer Materialeinlage für eine weiche Polsterung des Knies. Einfaches An- und Ausziehen durch Ein-Band-Halterung mit Klettverschluss.
Größe: onesize.
Mit transparenter PVC-Kappe, um farbigen Abrieb am Boden zu verhindern.

Norm:

EN 14404

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.