Protège-genoux Basic Clear 1 paire, transparent, Type: KNEE

Réf.: 092003 KNEE
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir; transparent
Sommaire 1 paire
Type de produit protège-genoux
Sommaire Paire
Matériau Chlorure de polyvinyle (PVC); Mousse
Méthode de fixation fermeture auto-agrippante; maintien par une bande
Caractéristiques effet amortissant
Norme EN 14404

Identification et classification

Référence article 092003 KNEE
EAN / GTIN 4260138252009
Réf. fabricant 50001
Fabricant/personne responsable KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Description

Exécution:

Protège-genoux polyvalents de haute qualité pour des conditions d’utilisation exigeantes. Avec coque flexible en PVC et gel élastique pour un rembourrage moelleux. Mise en place et retrait simples grâce à la fixation avec une seule bande à fermeture auto-agrippante.
Taille: unique.
Avec couvercle en PVC transparent pour empêcher l’abrasion de couleur sur le sol.

Norme:

EN 14404

Livraison:

Livraison par paire.