Kolenní chránič Basic Clear 1 pár, transparentní, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 092003 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá; Transparentní
Obsah 1 paar
Druh produktu Chrániče kolen
Obsah Spárovat
Materiál Polyvinylchlorid (PVC); Pěna
Způsob upevnění Jednopáskový držák; spoj se suchým zipem
Vlastnosti Tlumící
Norma EN 14404

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092003 KNEE
EAN / GTIN 4260138252009
Číslo výrobce 50001
Výrobce/odpovědná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní univerzální kolenní chrániče pro použití do náročných podmínek. S pružným PVC krytem a vložkou z elastického gelového materiálu pro měkké polstrování v oblasti kolena. Jednoduché nasazení a sejmutí díky uchycení jedním pásem se suchým zipem.
Velikost: onesize.
S transparentním PVC krytem, který zabraňuje oděru barev na podlaze.

Norma:

EN 14404

Rozsah dodávky:

Dodávka po párech.