Microfleece Jacke, schwarz, Unisex-Größe: L

Artikel-Nr.: 091866 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 170 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anzahl Taschen, Innentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche vorne
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Reißverschluss Material Kunststoff
Internationale Größe, Unisex L
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche
Verschluss Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Strech-Einsatz; verlängerter Rücken
Geschlecht Unisex
Textilveredelung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091866 L
EAN / GTIN 7330509432020
Herstellernummer 499710109900L
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Microfleece-Jacke im Slim-fit-Schnitt, ideal auch als zweite Bekleidungs-Lage. Diese Jacke hat eingearbeitetes Stretch-Material an den Armen und Seiten. Praktische Fronttasche mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff. Verlängerter Rücken, um unangenehmen Zug in der Nierenregion zu verhindern.