{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 170 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Brusttasche | vorne | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Reißverschluss Material | Kunststoff | |
| Internationale Größe, Unisex | 2XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Innentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Strech-Einsatz; verlängerter Rücken | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | 091866 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509432075 | |
| Herstellernummer | 499710109900XXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |