Mikrofliso džemperis L

Prekės Nr.: 091866 L
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 170
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C margiems skalbiniams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Speciali paslauga Tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 170 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C margiems skalbiniams
Spalva juodas
unisex dydis L
Produkto rūšis Multino švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091866 L
EAN / GTIN 7330509432020
Gamintojo numeris 499710109900L

Aprašymas

Modelis:

Mikrofliso džemperis, liemenuotas, puikiai tinka kaip antras aprangos sluoksnis. Šis džemperis su įsiuvais iš Stretch medžiagos rankovėse ir šonuose. Praktiškos priekinės kišenės su užtrauktukais ir dvi vidinės kišenės. Plastikinis vienpusis užtrauktukas. Prailginta nugara saugo inkstų sritį nuo nemalonaus traukimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį