{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | MAGNI | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 93% poliamid; 7% elasztán | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 310 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | Fekete | |
US méret | S | |
ES méret | C46 | |
SE méret | C46 | |
Konfekcióméret DE | 46 | |
FR méret | 40 | |
IT méret | C46 | |
Szabvány | EN 14404 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091846 46 | |
Gyártó száma | 76563_990-C46 |