{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 30 % | |
| Gewebeanteil, Spezialfaser | 1 % | |
| Gewebeanteil, Modacryl | 44 % | |
| Gewebeanteil, Polyamid | 20 % | |
| Gewebeanteil, Aramid | 5 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Hitzeschutz; Schweißerschutz; Warnschutz | |
| Größe DE | 24 | |
| Position | hinten; rechts; links; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 3 St. | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, links | 1 St. | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 1 | |
| Klasse, EN ISO 20471 | 1 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | blau; gelb | |
| Gewebezusammensetzung | Aramid; Baumwolle; Modacryl; Polyamid; Spezialfaser | |
| Gewebedichte | 260 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| trocknen | Schonend Trommeltrocknen | |
| bügeln | Mäßig heiß (<150°) | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja; ja | |
| Verschluss | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; antistatisch; reflektierend | |
| Norm | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | 091682 24 | |
| EAN / GTIN | 7330509622360 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |