{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle |
95 %
|
|
| Gewebeanteil, Carbon |
5 %
|
|
| Temperatur, Normalwäsche |
40 °C
|
|
| Serie |
CONDUCTEX®
|
|
| Herstellerbezeichnung |
ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
ja
|
|
| Farbe |
schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Carbon
|
|
| Gewebedichte |
160 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Normalwäsche
|
|
| Produktart |
Shirt
|
|
| Internationale Größe |
M
|
|
| Geschlecht |
Unisex
|
|
| Ärmellänge |
Kurzarm
|
|
| Eigenschaften |
antistatisch
|
|
| Norm |
EN 61340-5-1
|
| Artikelnummer | 091642 M | |
| EAN / GTIN | 4063479372760 | |
| Herstellernummer | 08023 86002 016 46-M | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |