{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
23 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
75 %
|
|
| Gewebeanteil, Carbon |
2 %
|
|
| Temperatur, Normalwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
CONDUCTEX®
|
|
| Herstellerbezeichnung |
ESD Bundhose CONDUCTEX®
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Position |
hinten
|
|
| Anzahl Taschen, hinten |
1 St.
|
|
| Produktart |
Bundhose
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
ja
|
|
| Größe DE |
102
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Carbon; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
130 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Normalwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
ja
|
|
| Verschluss |
Knopf; Reißverschluss
|
|
| Verschlussleiste verdeckt |
ja
|
|
| Eigenschaften |
antistatisch; atmungsaktiv
|
|
| Norm |
EN 61340-5-1
|
| Artikelnummer | 091609 102 | |
| EAN / GTIN | 4063479562598 | |
| Herstellernummer | 08100 28100 000 58-102 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |