{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Polyester | 97 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 3 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 40 °C | |
| Serie | Darmstadt | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Oberstoff | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Gewebedichte | 305 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen | |
| bügeln | Nicht bügeln | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nassreinigung | |
| Anwendungsart | Kälteschutz; Regenschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | L | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; gefüttert; reflektierend; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | 091542 L | |
| EAN / GTIN | 5711074444212 | |
| Herstellernummer | 16002-149-1809 L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |