{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 97 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 3 % | |
| Temperatura, Lavado delicado | 40 °C | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Oberstoff | |
| Serie | Darmstadt | |
| Sello de calidad y comprobación | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Color | gris; negro | |
| Composición del tejido | Elastano; Poliéster | |
| Densidad tejido | 305 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado delicado | |
| Secar | No secar en secadora | |
| Plancha | No planchar | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | Limpieza en húmedo | |
| Tipo de aplicación | Protección contra el frío; Protección contra la lluvia | |
| Número bolsillos, Bolsillo interior | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo lateral | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 2 ud. | |
| Tira de cierre oculta, Cremallera | sí | |
| Capucha desmontable | sí | |
| Talla internacional, Unisex | L | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cremallera | |
| Capucha | sí | |
| Características | Banda protectora contra la intemperie; Espalda alargada; Puños; cortavientos; forrado; reflectante; repelente al agua; transpirable | |
| Sexo | Unisex | |
| Personalización textil | sí |
| Número de artículo | 091542 L | |
| EAN / GTIN | 5711074444212 | |
| Número del fabricante | 16002-149-1809 L | |
| Fabricante/responsable | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |