Winterjacke Darmstadt, dunkelanthrazit / schwarz, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091542 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Gewebeanteil, Polyester 97 %
Gewebeanteil, Elastan 3 %
Temperatur, Schonwäsche 40 °C
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Oberstoff
Serie Darmstadt
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Elastan; Polyester
Gewebedichte 305 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nassreinigung
Anwendungsart Kälteschutz; Regenschutz
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 2 St.
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex 2XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; gefüttert; reflektierend; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex
Textilveredelung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091542 2XL
EAN / GTIN 5711074444151
Herstellernummer 16002-149-1809 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Kapuze und CLIMASCOT®-Isolierung. Angenehme Passform durch vorgeformte Ärmel sowie verlängerten Rücken. Winddicht und wasserabweisend.
  • Reißverschluss mit innenliegender Wetterschutzleiste.
  • Brusttaschen und Innentasche mit Reißverschluss.
  • Verdeckte Ripp-Bündchen an den Handgelenken.
  • Reflex-Elemente an Armen und Rücken.