Jachetă de iarnă Darmstadt, antracit închis / negru, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091542 2XL
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, negru Negru intens
Procentul de țesătură, Poliester 97 %
Procentul de țesătură, Elastan 3 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie Darmstadt
Partea descrisă Oberstoff
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 305 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curățare umedă
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Glugă detaşabilă da
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Glugă ja
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete; Spate prelungit; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091542 2XL
EAN / GTIN 5711074444151
Număr producător 16002-149-1809 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă respirabilă cu glugă detașabilă și izolație CLIMASCOT®. Ținută confortabilă datorită mânecilor preformate și a spatelui prelungit. Rezistent la vânt și impermeabil la apă.
  • Fermoar cu bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor.
  • Buzunare la piept și buzunare interioare cu fermoar.
  • Manșete ripsate ascunse la încheieturi.
  • Elemente reflectorizante pe brațe și pe spate.