{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 33 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 2 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 75 °C | |
| Temperatur, Industriewäsche | 75 °C | |
| Serie | WX3 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Größe DE | 38 | |
| Position | hinten; vorne; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 5 St.; 2 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Elastan; Polyester | |
| Gewebedichte | 245 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv |
| Artikelnummer | 091409 38 | |
| EAN / GTIN | 5036108416448 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |