Bundhose WX3™, schwarz, Inch-Größe: 42

Artikel-Nr.: 091409 42
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inch-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 33 %
Gewebeanteil, Polyester 65 %
Gewebeanteil, Elastan 2 %
Temperatur, Maschinenwäsche 75 °C
Temperatur, Industriewäsche 75 °C
Serie WX3
Anwendungsart Active
Position hinten; vorne; vorne
Anzahl Taschen, vorne 5 St.; 2 St.
Anzahl Taschen, hinten 2 St.
Produktart Bundhose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Größe DE 42
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Elastan; Polyester
Gewebedichte 245 g/m2
Waschverfahren Industriewäsche; Maschinenwäsche
Geschlecht Herren
mit Taschen ja; ja
Verschluss Gummizug
Eigenschaften atmungsaktiv

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091409 42
EAN / GTIN 5036108416479
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die WX3™ Kollektion aus dem strapazierfähigen und dehnbaren Polycotton-Canvas-Gewebe „Titanmill Plus Stretch“ ist für die Industriewäsche geeignet. Innovatives Design mit eingearbeiteten Stretch-Stoffen für hohen Komfort und Bewegungsfreiheit. Verriegelte Nähte an allen Belastungspunkten sorgen für Langlebigkeit.
Bundhose mit seitlichen Kontrastpaneelen.
  • Seitlich elastischer Bund.
  • Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen.
  • Fünf weitere Taschen für viel Stauraum.
  • Kniepolstertaschen mit Einschub von unten.
  • verstellbarer Saum für Langgrößen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit