{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 60 °C | |
| Serie | BODYFORCE | |
| Herstellerbezeichnung | Damen-Bundhose BODYFORCE | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Größe DE | 46 | |
| Position | links; rechts | |
| Farbe | blau; grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 260 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Normalwäsche | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Damen | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Druckknopf | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt; reflektierend | |
| Norm | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091128 46 | |
| EAN / GTIN | 4053813733562 | |
| Herstellernummer | 2325 5302-4897-46 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |