Damen-Bundhose BODYFORCE, dunkelblau / anthrazit, Konfektionsgröße DE: 40

Artikel-Nr.: 091128 40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Gewebeanteil, Baumwolle 35 %
Gewebeanteil, Polyester 65 %
Temperatur, Normalwäsche 60 °C
Serie BODYFORCE
Herstellerbezeichnung Damen-Bundhose BODYFORCE
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Größe DE 40
Position links; rechts
Farbe blau; grau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 260 g/m2
Waschverfahren Industriewäsche; Normalwäsche
Produktart Bundhose
Geschlecht Damen
mit Taschen ja
Verschluss Druckknopf
Eigenschaften Kniebereich verstärkt; reflektierend
Norm EN 14404

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091128 40
EAN / GTIN 4053813733531
Herstellernummer 2325 5302-4897-40
Hersteller/verantwortliche Person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Beschreibung

Ausführung:

KÜBLER BODYFORCE bringt mit einem meisterhaften Design, Arbeitskleidung auf ein neues Level. Dynamisch und markant, mit schnittigen Kanten und einer unverkennbaren Linienführung vereint die Produktlinie fortschrittliche Gewebetechnologien mit hochwertigen Materialien und innovativen Reflex- und Stretch-Features.
Damen-Bundhose
  • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten.
  • elastischer Bundeinsatz für optimale Bewegungsfreiheit.
  • Reflex-Elemente.
  • Rechts: doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche.
  • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf mit zusätzlich aufgesetzter Smartphone Tasche.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Bundhose in Farbkombination kornblau / schwarz unter 091127.
Herrenhose in anthrazit / schwarz unter 091123.
Herrenhose in kornblau / schwarz unter 091124.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb