{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 35 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 65 % | |
| Teplota, Běžné praní | 60 °C | |
| Řada | BODYFORCE | |
| Označení výrobce | Damen-Bundhose BODYFORCE | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Položka | Vlevo; pravý | |
| Druh produktu | Pracovní kalhoty do pasu | |
| Größe DE | 46 | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 260 g/m2 | |
| Proces mytí | Průmyslové praní; Běžné praní | |
| Pohlaví | dámské | |
| S kapsami | ano | |
| Uzávěr | Druk | |
| Vlastnosti | Reflexní; Zesílená kolena | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 091128 46 | |
| EAN / GTIN | 4053813733562 | |
| Číslo výrobce | 2325 5302-4897-46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |