• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

WypAll® L20 Essential™ Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089281 W
Preis pro 1 Stück (0,03 € / 1 Abrisse)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L20 Essential
Eignung für Reinigen ja
Abrisse 1000
Lagen 2
Hülsen-⌀ 6 cm
Breite 340 mm
Länge 380 mm
Farbe blau
feucht nein
passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
Gewicht 5 kg
Produktart Papierwischtücher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Herstellernummer 7356
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

WypAll® Essential™ 2-lagige Papierreinigungstücher sind die ideale Lösung für leichte Wischvorgänge. Die Papierreinigungstücher sind geeignet zum effektiven und effizienten Aufwischen von Flüssigkeiten, für Sprüh- und Wischreinigung/-trocknung und zum Reinigen und Abtrocknen der Hände. Mit der WypAll® Markenprägung wird die Festigkeit der Tücher durch die einzigartige Struktur in den verbundenen Lagen erhöht und jedes Reinigungstuch der blauen WypAll® L20 Rolle sieht schöner aus und fühlt sich angenehmer an. Die blaue Rolle ist in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese Einmal-Reinigungstücher mit einer Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert.
  • Extrabreite blaue Rolle - 1 Jumborolle × 1.000 blau, 2-lagige Reinigungstücher.
  • Die Kimberley-Clark™ Reinigungstücher sind mit dem Kimberley-Clark Professional™ Tuchspender kombinierbar.
  • Einzeltuchabmessung beträgt: 380 mm (L) × 340 mm (B).
  • Die Einmal-Papierreingungstücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert.