GARANT GreenPlus Kanister Ablasshahn, passend für Kanistergröße: 20-30l

Artikel-Nr.: 088010 20-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
637 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Kanistergröße (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Innengewinde-⌀ 55,6 mm
Außengewinde-⌀ 60,5 mm
Gewindesteigung 6 mm
Dichtung EPE 300
Serie GreenPlus
Produktart Auslasshahn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 088010 20-30
EAN / GTIN 4062406581237
Herstellernummer 088010 20-30