Lackmarker SL100, Schriftfarbe: W

Artikel-Nr.: 085160 W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 535 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schriftfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß
maximale Strichstärke 3 mm
schnelltrocknend ja
UV-beständig ja
wasserfest ja
Herstellerbezeichnung SL.100
Produktart Lackmarker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085160 W
EAN / GTIN 3660447100700
Herstellernummer 31240120
Hersteller/verantwortliche Person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, Frankreich, www.lacoindustries.com

Beschreibung

Ausführung:

Geruchloser Lack, Rundspitze. UV- und wasserbeständig.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.

Verwendung:

Zum Beschriften und Markieren von allen sauberen Oberflächen.