Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 572

Artikel-Nr.: 083321 572
Preis pro 1 Stück (728,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 572
Chemische Basis Dimethacrylatester
Dynamische Viskosität 14.400 mPas - 28.600 mPas
Form pastös
Flammpunkt 93 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 12 min
Funktionsfestigkeit nach 72 h
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Rohrgewinde; Anschlussstücke
für Gewindegröße M bis M80
für Gewindegröße Zoll 3 Zoll
maximales Spaltmaß 0,1 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 7 Nm
Farbe weiß
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Dichtmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083321 572
EAN / GTIN 5010266572321
Herstellernummer 791427
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Langsam aushärtend, für Fittinge, Hähne und Ventile.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.