Gewindedichtmittel, 50 ml, Hersteller-ID: 577_EGFI

Artikel-Nr.: 083321 577_EGFI
Preis pro 1 Stück (724,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 577
Chemische Basis Dimethacrylatester
Einsatztemperatur min. -55 °C
Füllmenge 50 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend; GHS09 – Umweltgefährdend
Lagertemperatur min. 8 °C
Lagertemperatur max. 21 °C
geeignet für Einsatzbereich Gewindedichtung
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
geeignet für Material Metall
Produktart Dichtmittel
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083321 577_EGFI
EAN / GTIN 5010266011998
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

LOCTITE® ist die weltweit führende Marke von Henkel für hochleistungsfähige Klebstoffe, Dichtstoffe und Oberflächenbehandlungen und steht seit Jahrzehnten für maximale Zuverlässigkeit & Expertise in industriellen Anwendungen. Mit innovativen Technologien und einem breiten Portfolio an Lösungen unterstützt LOCTITE dabei, Produktionsprozesse zu optimieren, die Zuverlässigkeit von Anlagen zu steigern und Maschinenausfälle zu verhindern.
Gewindedichtungen verhindern das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen an Metallrohren und verbindungen. Härtet unter Luftabschluss und bei Kontakt mit Metalloberflächen aus.

Verwendung:

Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke, geeignet für alle Metalle.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.