{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Absaugvolumen pro Arm | 110 m2/h | |
| Gesamtlänge | 255 mm | |
| Gesamtbreite | 255 mm | |
| Gesamthöhe | 470 mm | |
| Gewicht | 7,5 kg | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | |
| Netzspannung | 100 V - 240 V | |
| Leistungsaufnahme | 40 W | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| Produktart | Absaugvorrichtung |
| Artikelnummer | 082303 1 | |
| EAN / GTIN | 4003008095326 | |
| Herstellernummer | 0CA10-001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |