• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Schallschutzdeckel xtra ST, Typ: 50

Artikel-Nr.: 082105 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Deckel 405 mm
Breite Deckel 540 mm
Material Edelstahl
Produktart Deckel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Sparen Energie und Kosten durch Reduzierung der Abwärme und Auffangen / Zurückführen des Wasserdampfs; reduzieren den Lärm der Ultraschallreinigung; sind als Selbstmontage - Set nachrüstbar und platzsparend am Ultraschallgerät befestigt. Höhe verbaut: 65 mm.

Passend für:

Ultraschall-Reinigungsgerät Nr. 082002 Gr. 50.